S2CEPR2MW-USB-CABLE USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com 03187927

S2CEPR2MW-USB-CABLE USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com 03187927
S2CEPR2MW-USB-CABLE USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com 03187927
S2CEPR2MW-USB-CABLE USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com 03187927
S2CEPR2MW-USB-CABLE USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com 03187927
S2CEPR2MW-USB-CABLE USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com 03187927
S2CEPR2MW-USB-CABLE USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com 03187927
S2CEPR2MW-USB-CABLE USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com 03187927

USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03187927
品番
S2CEPR2MW-USB-CABLE
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

高出力USB-C機器の充電:最大240WのPower Delivery Extended Power Range(EPR)に対応したUSB-Cケーブル。高出力ノートパソコンなど消費電力の大きい機器の充電に対応。コネクター部の240W識別マーキングにより対応性能を素早く識別可能
USB-IF規格準拠ケーブル:E-markerチップ搭載USB Type-Cケーブル。USB-IF規格に対応し、USB-C Power Delivery対応機器へ安全かつ規格準拠の電力供給を実現
高耐久ケーブル構造:柔軟性に優れたシリコン素材の内層と耐久性に優れた編組ナイロン外層を組み合わせた二重構造。頻繁な90度の曲げに対応。ニッケルめっきコネクター、2万回以上の挿抜試験クリア
高出力充電ハブ接続対応:高出力USB-C充電ハブをデスクトップ環境に統合可能。モバイル機器や16インチMacBook Pro Max(Mシリーズ)など高性能ノートパソコンの充電、およびUSB 2.0による一般的なファイル転送・同期にも対応
ITプロフェッショナル向け設計:社内イノベーションラボで厳格な検証を実施したUSB-Cケーブル。高い信頼性、耐久性、幅広い機器との互換性を確保。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォームおよび電話にて承っております。

仕様
●コネクタ:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps、オス)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ナイロン編組入りシリコーン●MTBF:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリア●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリアミド樹脂●ケーブル長:2 m●ケーブル外径:4.2 mm●Power Delivery:240W●色:ホワイト●製品長さ:2013.3 mm●製品幅:12.3 mm●製品高さ:6.8 mm●製品重量:81 g
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする