UUSBHAUB3RA USBマイクロB ケーブル Type-A(オス) - Micro-B(オス) StarTech.com 03188058

UUSBHAUB3RA USBマイクロB ケーブル Type-A(オス) - Micro-B(オス) StarTech.com 03188058
UUSBHAUB3RA USBマイクロB ケーブル Type-A(オス) - Micro-B(オス) StarTech.com 03188058
UUSBHAUB3RA USBマイクロB ケーブル Type-A(オス) - Micro-B(オス) StarTech.com 03188058

USBマイクロB ケーブル Type-A(オス) - Micro-B(オス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
ケーブル長(cm)
91
仕様
●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-10℃~30℃●湿度:30%~75% RH●色:ブラック●製品重量:26g
注文コード
03188058
品番
UUSBHAUB3RA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

最大480 Mbpsの高速データ転送対応
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)

用途
マイクロUSB端子搭載モバイルデバイスをUSB Type-A搭載コンピューターに接続
予備/交換用のケーブルとして最適
ケーブル長(cm)
91
コネクタB
USB Micro-B(右向き)
仕様
●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-10℃~30℃●湿度:30%~75% RH●色:ブラック●製品重量:26g
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信規格
USB 2.0(480Mbps)
コネクタA
USB Type-A(オス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする