103NB-WALL-CHARGER USB充電器/1ポートUSB-C/最大30W/PD対応(5V/9V/15V/20V)/GaN採用/ブラック/急速充電 Type-C 電源アダプター StarTech.com 03188128

103NB-WALL-CHARGER USB充電器/1ポートUSB-C/最大30W/PD対応(5V/9V/15V/20V)/GaN採用/ブラック/急速充電 Type-C 電源アダプター StarTech.com 03188128
103NB-WALL-CHARGER USB充電器/1ポートUSB-C/最大30W/PD対応(5V/9V/15V/20V)/GaN採用/ブラック/急速充電 Type-C 電源アダプター StarTech.com 03188128
103NB-WALL-CHARGER USB充電器/1ポートUSB-C/最大30W/PD対応(5V/9V/15V/20V)/GaN採用/ブラック/急速充電 Type-C 電源アダプター StarTech.com 03188128
103NB-WALL-CHARGER USB充電器/1ポートUSB-C/最大30W/PD対応(5V/9V/15V/20V)/GaN採用/ブラック/急速充電 Type-C 電源アダプター StarTech.com 03188128
103NB-WALL-CHARGER USB充電器/1ポートUSB-C/最大30W/PD対応(5V/9V/15V/20V)/GaN採用/ブラック/急速充電 Type-C 電源アダプター StarTech.com 03188128
103NB-WALL-CHARGER USB充電器/1ポートUSB-C/最大30W/PD対応(5V/9V/15V/20V)/GaN採用/ブラック/急速充電 Type-C 電源アダプター StarTech.com 03188128
103NB-WALL-CHARGER USB充電器/1ポートUSB-C/最大30W/PD対応(5V/9V/15V/20V)/GaN採用/ブラック/急速充電 Type-C 電源アダプター StarTech.com 03188128
103NB-WALL-CHARGER USB充電器/1ポートUSB-C/最大30W/PD対応(5V/9V/15V/20V)/GaN採用/ブラック/急速充電 Type-C 電源アダプター StarTech.com 03188128

USB充電器/1ポートUSB-C/最大30W/PD対応(5V/9V/15V/20V)/GaN採用/ブラック/急速充電 Type-C 電源アダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03188128
品番
103NB-WALL-CHARGER
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

外出先でも高速充電に対応:5V/9V/15V/20V出力のUSB-C Power Deliveryに対応し、対応スマートフォンやタブレット、USB-Cアクセサリーを最大30Wで高速充電可能。デスクを離れた外出先での利用に便利
持ち運びやすい超小型GaN充電器:約57gの超コンパクトなGaN充電器(35.5 x 30.9 x 27.8mm)。小型設計により持ち運びやすく、安定した充電性能を発揮。通勤時の携帯や出張、限られた作業スペースでの使用にも便利
幅広いUSB-C機器に対応:MacBook Neo、USB-Cタブレット、iPhone Pro/Max、iPhone 17、iPad Pro/Air、Samsung Galaxyなど、低消費電力のUSB-C機器に対応したUSB-C充電器。さまざまなデバイスの充電に利用可能
安全性を考慮した保護機能:過電圧・過電流・過熱保護機能を搭載。cULus、FCC/ICES、日本PSE規格に対応し、さまざまな利用環境で使用可能。外装には75%の使用済みリサイクル素材(PCR)を採用し、パッケージにはFSC Mix素材を使用
ITプロフェッショナル向け設計:充電器が付属しないデバイスの増加に対応するUSB-C電源アダプター。メーカーのイノベーションラボでの評価を通じて、業務用途にも対応する安定した動作と運用時の安全性をテスト済み

用途
出張先やホテル、シェアオフィスでも、かさばる純正アダプターを持ち歩かずに、スマートフォンやタブレットをすばやく充電できる、モバイルワーカー向けのソリューション
企業で支給するiPhone・iPad・USB-Cデバイス向けに、コンパクトで認証取得済みの充電ソリューションを提供。規制の厳しい業界や環境配慮型の組織でも、安全かつ安心して導入が可能
仕様
●入力コネクタ:1x NEMA 1-15電源(日本仕様)●出力コネクタ:1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)●ポート数:1●動作温度:0℃~25℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:20%~90% RH●入力電圧:110V~240V AC●入力電流:1.0 A●出力電圧:5 V DC、9V DC、15 VDC、20V DC●出力電流:3 A●消費電力:30 W●プラグタイプ:NEMA 1-15電源用プラグ●色:ブラック●製品長さ:36 mm●製品幅:28 mm●製品高さ:31 mm●製品重量:44 g
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品の最大出力は30Wのため、ノートパソコンへの常時給電用途には適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする