曜日別特売

USB4ケーブル/40Gbps/Type-C/240W PD/8K 120Hz / 4K 240Hz/DP2.1/DSC1.2a/Thunderbolt 4互換/高速充電 データ転送

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03188171
品番
CC50CM40GUSB4TP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

多機能なUSB4パフォーマンス: 8K 120Hzの動画、40Gbpsの高速転送、最大240W充電、これらすべてを1つの接続で実現。USB4の性能を最大限に引き出し、作業効率をスマートに向上。ポータブルUSB-Cディスプレイ、モバイルワークステーション、高速USB-Cデバイスなどの接続に対応
安全性に優れた互換性:USB-IF規格を満たす設計。E-markerチップ内蔵で、USB-Cデバイスへの安全かつ安定した電力供給を実現。重要なビジネスシーンにおいてUSB4の優れた性能を発揮。USB4および下位互換対応
仕様をすばやく正確に識別:クイックID対応コネクターマークにより、USB4 仕様を瞬時に視認。環境に配慮したTPE被覆は柔軟かつ耐久性に優れ、激しい屈曲にも対応。RoHS指令準拠。30/32AWGのシールドワイヤーによりEMI(電磁干渉)を最小限に抑制
超高速多機能USB-Cケーブル:USB-CまたはThunderbolt 4対応のドッキングステーションとスムーズに連携。DP2.1(DP40)およびDSC対応で、8K 120Hzまたはデュアル4K 240Hzディスプレイ出力が可能。高品質な3D映像の高速伝送を実現。Apple MシリーズPro / Max MacBookなどの高性能ノートPCに対応
ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのイノベーションラボで徹底的にテストを実施。信頼性の高い性能、耐久性に優れた設計、多彩なデバイスとの幅広い互換性を実現。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。

用途
USB-CまたはThunderbolt 4ドッキングステーションとのスムーズな連携を可能にする設計
DSC対応で鮮明な8K60Hz映像の表示やデュアル4K 240Hz UHD出力ディスプレイ出力に対応
USB4接続で40Gbpsのデータ転送、および240Wの電力供給
USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする