USBPNLAFAM2M USB 3.0ケーブル/2m/5Gbps/USB Type-Aメス-オス/パネルマウント対応/延長ケーブル/パネル取付け/A to A StarTech.com 03188216

USBPNLAFAM2M USB 3.0ケーブル/2m/5Gbps/USB Type-Aメス-オス/パネルマウント対応/延長ケーブル/パネル取付け/A to A StarTech.com 03188216
USBPNLAFAM2M USB 3.0ケーブル/2m/5Gbps/USB Type-Aメス-オス/パネルマウント対応/延長ケーブル/パネル取付け/A to A StarTech.com 03188216
USBPNLAFAM2M USB 3.0ケーブル/2m/5Gbps/USB Type-Aメス-オス/パネルマウント対応/延長ケーブル/パネル取付け/A to A StarTech.com 03188216
USBPNLAFAM2M USB 3.0ケーブル/2m/5Gbps/USB Type-Aメス-オス/パネルマウント対応/延長ケーブル/パネル取付け/A to A StarTech.com 03188216
USBPNLAFAM2M USB 3.0ケーブル/2m/5Gbps/USB Type-Aメス-オス/パネルマウント対応/延長ケーブル/パネル取付け/A to A StarTech.com 03188216

USB 3.0ケーブル/2m/5Gbps/USB Type-Aメス-オス/パネルマウント対応/延長ケーブル/パネル取付け/A to A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03188216
品番
USBPNLAFAM2M
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

パネルマウント型 USB 5Gbps ポートの追加:USB-Aメスのパネルマウントポートを備えた長さ2mのUSB 5Gbpsケーブル。フェースプレートやラックマウントパネル、ワークステーションへ組み込みやすく、外部からアクセスしやすいUSBポートを確保
ねじ固定式のコネクター設計:ねじで固定できるUSB-Aメスのパネルマウントポートを備え、振動が発生しやすい環境や使用頻度の高い現場でも安定した接続ポイントを維持。曲げに強い柔軟なTPE被覆素材を使用。RoHS準拠
USB 5Gbps性能の維持:USB 5Gbps(USB 3.0/3.2)のデータ転送と最大15Wの給電に対応。外付けストレージやキャプチャーデバイス、カメラ、USBネットワークアダプターなどの周辺機器で安定した接続と動作を確保
アクセス性の向上とポート摩耗の軽減:使用頻度の高いUSB-A接続をパネル面にまとめることで、ホスト機器側ポートへの抜き差し回数を抑え、物理的な負荷を軽減。接続位置を把握しやすく、キオスク端末や会議室など、USBアクセスを管理したい環境で扱いやすい運用に対応
ITプロフェッショナル向け設計:幅広い業務環境での使用を前提に、安定した動作を重視したUSB延長ケーブル。重要な構成要素に対する検証を実施し、継続的な運用に配慮。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、またはお電話にて承っております。

仕様
●コネクタA:USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)●アダプタのタイプ:パッシブ●インターフェースと転送速度:USB 3.0 (5Gbps)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90% RH●米国ワイヤゲージ規格:24/28 AWG●ケーブル長:2 m●ケーブル外径:5.5 mm●色:ブラック●製品長さ:2012 mm●製品幅:38 mm●製品高さ:13 mm●製品重量:92 g
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする