DISPLPORT20L DisplayPort 1.0 ケーブル/6.1m/1920 x 1200p/10.8Gbps/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル StarTech.com 03188390

DISPLPORT20L DisplayPort 1.0 ケーブル/6.1m/1920 x 1200p/10.8Gbps/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル StarTech.com 03188390
DISPLPORT20L DisplayPort 1.0 ケーブル/6.1m/1920 x 1200p/10.8Gbps/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル StarTech.com 03188390
DISPLPORT20L DisplayPort 1.0 ケーブル/6.1m/1920 x 1200p/10.8Gbps/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル StarTech.com 03188390
DISPLPORT20L DisplayPort 1.0 ケーブル/6.1m/1920 x 1200p/10.8Gbps/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル StarTech.com 03188390
DISPLPORT20L DisplayPort 1.0 ケーブル/6.1m/1920 x 1200p/10.8Gbps/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル StarTech.com 03188390
DISPLPORT20L DisplayPort 1.0 ケーブル/6.1m/1920 x 1200p/10.8Gbps/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル StarTech.com 03188390

DisplayPort 1.0 ケーブル/6.1m/1920 x 1200p/10.8Gbps/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03188390
品番
DISPLPORT20L
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

高性能ケーブル:2K(2560×;1440/30Hz)、フルHD(1920x1200/60Hz)に対応するDisplayPort-DisplayPortケーブル。10.8Gbpsの帯域、Multi-Stream Transport(MST)、5.1/7.1chオーディオ、GTCによる精確なオーディオチャンネル同期、3Dステレオ再生に対応する設計
耐久性を考慮した設計:ABSコネクターと柔軟なPVCストレインリリーフ/被覆素材を採用し、屈曲や日常使用による摩耗を軽減。金属サブフレームによるEMIシールド構造。ラッチ付きDisplayPortコネクターで不意の抜けを防止
高品質構造:26AWG導体と金メッキコネクターを組み合わせ、映像・音声伝送の安定性を確保。アルミマイラーフォイルと銅編組によるEMIシールドで高品質な映像と音声を実現。DisplayPort 1.1との下位互換性
仕様:ケーブル長:DisplayPort v1.0/DPラッチング オス-オス/26AWG/PVCケーブル被覆材/ABSコネクター/シールド:アルミマイラー箔+編組/プロトコル:MST、GTC

用途
DisplayPortディスプレイをPCやその他DisplayPortソースに接続
ホームオフィス、会議室、教室などに適したケーブル設計
FirePro S9000/7000、W8100/7100/5100、R5000搭載ワークステーションとの併用に対応
1080p、UHD、4K対応モニター、プロジェクター、大型ディスプレイに使用可能
仕様
●コネクタ:DisplayPort (20ピン、オス)●導体数:19●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●ケーブル長:6.1m●色:ブラック●コネクタタイプ:抜け防止機構あり●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●ケーブル外径:8.5mm●製品長さ:6.1m●製品幅:21mm●製品高さ:11mm●製品重量:450g
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする