DG0801-001-010 アーマックスプロ ニーシンガード DFG(ディーエフジー) 03188792

DG0801-001-010 アーマックスプロ ニーシンガード DFG(ディーエフジー) 03188792
DG0801-001-010 アーマックスプロ ニーシンガード DFG(ディーエフジー) 03188792
DG0801-001-010 アーマックスプロ ニーシンガード DFG(ディーエフジー) 03188792
DG0801-001-010 アーマックスプロ ニーシンガード DFG(ディーエフジー) 03188792
DG0801-001-010 アーマックスプロ ニーシンガード DFG(ディーエフジー) 03188792
DG0801-001-010 アーマックスプロ ニーシンガード DFG(ディーエフジー) 03188792
DG0801-001-010 アーマックスプロ ニーシンガード DFG(ディーエフジー) 03188792
DG0801-001-010 アーマックスプロ ニーシンガード DFG(ディーエフジー) 03188792
DG0801-001-010 アーマックスプロ ニーシンガード DFG(ディーエフジー) 03188792
DG0801-001-010 アーマックスプロ ニーシンガード DFG(ディーエフジー) 03188792
DG0801-001-010 アーマックスプロ ニーシンガード DFG(ディーエフジー) 03188792
DG0801-001-010 アーマックスプロ ニーシンガード DFG(ディーエフジー) 03188792

アーマックスプロ ニーシンガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズアダルト
内容量1双注文コード03188792品番DG0801-001-010
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

機能と価格のベストバランスを追求したヒンジ付きニーシンガード。膝のデュアルヒンジで動きやすさを確保しながら、膝の上までしっかりとしたプロテクションを提供。軽量設計で扱いやすく、長時間の使用でも快適にフィット。膝部の角度は、180°以上にならない構造。

サイズ
アダルト
質量(g)
約780
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(片方/外寸)45×16×9
ひざ周り(cm)
34~45
材質
ポリエチレン 53%/エチレンビニルアセテート 26%/ポリエステル 18%/アルミ合金その他 3%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする