アーマックスプロ ニーシンガード

アーマックスプロ ニーシンガード - DFG(ディーエフジー)アーマックスプロ ニーシンガード - DFG(ディーエフジー)アーマックスプロ ニーシンガード - DFG(ディーエフジー)アーマックスプロ ニーシンガード - DFG(ディーエフジー)アーマックスプロ ニーシンガード - DFG(ディーエフジー)アーマックスプロ ニーシンガード - DFG(ディーエフジー)アーマックスプロ ニーシンガード - DFG(ディーエフジー)アーマックスプロ ニーシンガード - DFG(ディーエフジー)

機能と価格のベストバランスを追求したヒンジ付きニーシンガード。膝のデュアルヒンジで動きやすさを確保しながら、膝の上までしっかりとしたプロテクションを提供。軽量設計で扱いやすく、長時間の使用でも快適にフィット。膝部の角度は、180°以上にならない構造。

材質
ポリエチレン 53%/エチレンビニルアセテート 26%/ポリエステル 18%/アルミ合金その他 3%
内容量
1双
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
ひざ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DG0801-001-010 0318879203188792DG0801-001-010アダルト約780(片方/外寸)45×16×934~45
¥11,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
DG0801-001-012 0318881903188819DG0801-001-012ユース/レディース約540(片方/外寸)37×13.5×7.531~36
¥11,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする