DG0801-001-012 アーマックスプロ ニーシンガード DFG(ディーエフジー) 03188819

DG0801-001-012 アーマックスプロ ニーシンガード DFG(ディーエフジー) 03188819
DG0801-001-012 アーマックスプロ ニーシンガード DFG(ディーエフジー) 03188819
DG0801-001-012 アーマックスプロ ニーシンガード DFG(ディーエフジー) 03188819
DG0801-001-012 アーマックスプロ ニーシンガード DFG(ディーエフジー) 03188819
DG0801-001-012 アーマックスプロ ニーシンガード DFG(ディーエフジー) 03188819
DG0801-001-012 アーマックスプロ ニーシンガード DFG(ディーエフジー) 03188819
DG0801-001-012 アーマックスプロ ニーシンガード DFG(ディーエフジー) 03188819
DG0801-001-012 アーマックスプロ ニーシンガード DFG(ディーエフジー) 03188819
DG0801-001-012 アーマックスプロ ニーシンガード DFG(ディーエフジー) 03188819
DG0801-001-012 アーマックスプロ ニーシンガード DFG(ディーエフジー) 03188819
DG0801-001-012 アーマックスプロ ニーシンガード DFG(ディーエフジー) 03188819
DG0801-001-012 アーマックスプロ ニーシンガード DFG(ディーエフジー) 03188819

アーマックスプロ ニーシンガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズユース/レディース
内容量1双注文コード03188819品番DG0801-001-012
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

機能と価格のベストバランスを追求したヒンジ付きニーシンガード。膝のデュアルヒンジで動きやすさを確保しながら、膝の上までしっかりとしたプロテクションを提供。軽量設計で扱いやすく、長時間の使用でも快適にフィット。膝部の角度は、180°以上にならない構造。

サイズ
ユース/レディース
質量(g)
約540
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(片方/外寸)37×13.5×7.5
ひざ周り(cm)
31~36
材質
ポリエチレン 53%/エチレンビニルアセテート 26%/ポリエステル 18%/アルミ合金その他 3%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする