- 単管たれ幕 まんがタイプ213 上部作業中 600mm×450mm 工事現場用 垂れ幕 イラスト入り 仙台銘板 03191987

- 単管たれ幕 まんがタイプ213 上部作業中 600mm×450mm 工事現場用 垂れ幕 イラスト入り 仙台銘板 03191987
- 単管たれ幕 まんがタイプ213 上部作業中 600mm×450mm 工事現場用 垂れ幕 イラスト入り 仙台銘板 03191987

単管たれ幕 まんがタイプ213 上部作業中 600mm×450mm 工事現場用 垂れ幕 イラスト入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03191987
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

手塚プロダクションオリジナルキャラクターを用いたマンガデザインで、イメージもわきやすく視認性も抜群です。

用途
・取付はマジックテープで簡単にワンタッチ ・単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
材質
ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)
寸法(mm)
600×450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする