HD-WEHPC12WH Type-Cコネクタステレオ有線イヤホン ホワイト HIDISC 03197122

サンプル画像

HD-WEHPC12WH Type-Cコネクタステレオ有線イヤホン ホワイト HIDISC 03197122
HD-WEHPC12WH Type-Cコネクタステレオ有線イヤホン ホワイト HIDISC 03197122

Type-Cコネクタステレオ有線イヤホン ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03197122
品番
HD-WEHPC12WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

マイク付きコントローラー搭載で通話対応

用途
音楽鑑賞、動画視聴、Web会議、通話
付属品
イヤーチップ(S/M/L)、取扱説明書兼保証書
型式
ステレオ型
寸法(mm)
ドライバー:10
質量(g)
12
コード長さ(m)
1.2
接続方式
USB Type-C
周波数特性
20Hz~20kHz
保証期間
6ヶ月
インピーダンス(Ω)
16
最大入力(mW)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする