サンプル画像
HIDISC
ステレオ有線イヤホン ホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03197131
品番
HD-WEHP35M12WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
マイク付きコントローラー搭載で通話対応
用途
音楽鑑賞、動画視聴、Web会議、通話
付属品
イヤーチップ(S/M/L)、取扱説明書兼保証書
型式
ステレオ型
寸法(mm)
ドライバー:10
質量(g)
12
コード長さ(m)
1.2
接続方式
直径3.5mm4極ミニプラグ
周波数特性
20Hz~20kHz
保証期間
6ヶ月
インピーダンス(Ω)
16
最大入力(mW)
10