曜日別特売
KLP-KCWD2000 防水カメラ用液晶保護フィルム Kenko KC-WD2000 用 Kenko(ケンコートキナー) 03197420

防水カメラ用液晶保護フィルム Kenko KC-WD2000 用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03197420
品番
KLP-KCWD2000
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。
親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。
光線透過率が高く透明性に優れています。
全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。
高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。
防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。
貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。

寸法(幅W×高さH)(mm)
62.7×48.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする