曜日別特売
PX278WAVECG-O PX278 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199861

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PX278WAVECG-O PX278 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199861
PX278WAVECG-O PX278 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199861
PX278WAVECG-O PX278 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199861
PX278WAVECG-O PX278 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199861
PX278WAVECG-O PX278 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199861
PX278WAVECG-O PX278 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199861
PX278WAVECG-O PX278 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199861
PX278WAVECG-O PX278 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199861
PX278WAVECG-O PX278 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199861
PX278WAVECG-O PX278 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199861
PX278WAVECG-O PX278 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199861
PX278WAVECG-O PX278 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199861
PX278WAVECG-O PX278 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199861
PX278WAVECG-O PX278 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199861
PX278WAVECG-O PX278 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199861
PX278WAVECG-O PX278 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199861

PX278 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03199861
品番
PX278WAVECG-O
参考基準価格(税別)¥36,346販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
その他
Adaptive Sync
幅(mm)
スタンド:895
外形寸法(mm)
614.8×461.7×210.9
サイズ(inch)
27
本体質量(kg)
4.4
コントラスト比
1000:1
スタンド
Tilt(傾斜):前5°、後15°
輝度
300nits(Max)
解像度
2560×1440p
色再現性
135.76% sRGB
応答速度
1ms(GTG)
入力端子
Display Port1.4(180Hz)、HDMI2.0(144Hz)×2、イヤホンジャック
VESAマウント(mm)
75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)
スピーカー
3W×2
色(本体)
シャンパンゴールド
パネル駆動方式
Fast IPS
リフレッシュレート(Hz)
180
HDR対応
○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする