曜日別特売
PX249WAVECG-O PX249 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PX249WAVECG-O PX249 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199888
PX249WAVECG-O PX249 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199888
PX249WAVECG-O PX249 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199888
PX249WAVECG-O PX249 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199888
PX249WAVECG-O PX249 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199888
PX249WAVECG-O PX249 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199888
PX249WAVECG-O PX249 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199888
PX249WAVECG-O PX249 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199888
PX249WAVECG-O PX249 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199888
PX249WAVECG-O PX249 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199888
PX249WAVECG-O PX249 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199888
PX249WAVECG-O PX249 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199888
PX249WAVECG-O PX249 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199888
PX249WAVECG-O PX249 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199888
PX249WAVECG-O PX249 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199888
PX249WAVECG-O PX249 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 03199888

PX249 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03199888
品番
PX249WAVECG-O
参考基準価格(税別)¥27,256販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
その他
FreeSync
外形寸法(mm)
542×425×180
サイズ(inch)
23.8
本体質量(kg)
3
コントラスト比
1000:1
スタンド
Tilt(傾斜):前5°、後15°
輝度
300nits(Max)
解像度
1920×1080p
色再現性
116.78% sRGB
応答速度
1ms(GTG)
入力端子
Display Port1.4(240Hz)、HDMI2.0(240Hz)、イヤホンジャック
VESAマウント(mm)
75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)
スピーカー
3W×2
色(本体)
シャンパンゴールド
パネル駆動方式
Fast IPS
リフレッシュレート(Hz)
240
HDR対応
○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする