- 付属品
- HDMIケーブル(1.5m)/DisplayPortケーブル(1.8m)/USB Type-Cケーブル(1.0m)/電源コード(1.8mAC100V用)/スタンドベース(ネジ付き)、スタンドネック、VESAプレート、L字ドライバー、セーフティ&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)
- 寸法(mm)
- 539.0×373.5~496.5×209.5
- 質量(kg)
- 【スタンド込み】5.1【スタンドなし】3.4
- サイズ
- 23.8型
- 消費電力(W)
- 【標準】15(最大150W)
- 表面処理
- ノングレア
- 機能
- 【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(TM)
- コントラスト比
- 1500:1(標準)、80000000:1(Adv.Contrast機能時)
- スタンド
- 昇降(高さ調節)/スウィーベル(左右首振り)/ピボット(画面回転)/チルト(画面角度調整)
- 最大解像度
- 1920×1080(2.1MegaPixels)
- 保証期間
- 3年間保証
- 応答速度
- 1ms(MPRT)
- 色(本体)
- ブラック
- 端子
- 信号入力(デジタル):USB Type-C(Alt Mode・PD65W_e-marker対応)×1/HDMI×1/DisplayPort×1
- セキュリティ
- 盗難防止用ロック用ホール
- ポート
- 【LANポート】RJ45(1000BASE-T)
- 対角(mm)
- 605
- ハブタイプ
- 1Upstream:Type-C / 4Downstream:シリーズA(DC5V、900mA)×2、Type-C(DC5V、1.5A)×2
- アスペクト比
- 16:9
- 待機時消費電力(W)
- ~0.5
- パネル駆動方式
- IPS
- 最大表示色
- 約1677万色
- 輝度(cd/m2)
- 350(標準)