曜日別特売
RM-G276N 【REGZAゲーミングモニター】27V型/2560×1440/HDMI、DP/スピーカー:あり/WQHD/240Hz/1ms/ブラック/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ REGZA 03200466

【REGZAゲーミングモニター】27V型/2560×1440/HDMI、DP/スピーカー:あり/WQHD/240Hz/1ms/ブラック/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03200466
品番
RM-G276N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980
付属品
モニタースタンド、モニターベース、電源コード、ACアダプター、取扱説明書、DPケーブル、HDMIケーブル
その他
【色域】DCI-P3カバー率 >90% / sRGBカバー率 99%
質量(kg)
約5
表面処理
非光沢
外形寸法(cm)
61.4×47.3×21.5※スタンド含む
コントラスト比
1000:1
表示色
約10億7300万色
解像度
水平2560×垂直1440(WQHD)
視野角
左右178°/上下178°
応答速度
1ms(GTG)
VESAマウント(mm)
75×75(VESA75)
スピーカー
2W+2W(同時駆動、JEITA)
色(本体)
ブラック
画面サイズ
27V型(インチ)
アスペクト比
16:9
入出力端子
HDMI入力2系統/DP入力1系統/ヘッドホン端子1系統(3.5mm3極ステレオミニジャック)
パネル駆動方式
Fast IPS(In Plane Switching)
リフレッシュレート(Hz)
~240
輝度(cd/m2)
340
HDR対応
VESA DisplayHDR400、HDR10

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする