- 付属品
- リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、VESA機器取付ネジ(M6×14mm)×4、HDMIケーブル×1(約5m)、取扱説明書 兼 保証書×1
- セット内容
- ディスプレイ本体のみ(卓上置きつき)
- 質量(kg)
- 約29.4(スタンド含む)
- 使用温度範囲(℃)
- 0~35
- 消費電力(W)
- 320(起動時)
- サイズ(inch)
- 43
- 電源コード(m)
- 約3
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約1890×1161×373(スタンド含む)
- 保存温度(℃)
- -25~60
- コントラスト比
- 5000:1(標準値)
- 表示色
- 1.07G
- 解像度
- 3840×2160
- 使用環境
- 湿度:20~80%、設置方向:横
- 視野角
- 178°/178°(水平/垂直、標準値)
- 応答速度
- 6.5ms(GTG)
- 入力端子
- 【HDMI2.0×3】480i/480p/720p/1080i(60Hz)(Video Format)、576i/576p/720p/1080i(50Hz)(Video Format)、1080P 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、4K 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、VGA(640×480)(PC Format)、S-VGA(800×600)(PC Format)、XGA(1024×768)(PC Format)、W-XGA(1280×768)(PC Format)、W-XGA(1360×768)(PC Format)、S-XGA(1280×1024)(PC Format)、UW-XGA(1920×1080)(PC Format)【USB×1】Video(.mpg/.mp4/.avi)、Audio(.mp3/.aac)、Photo(.jpeg/.jpg/.png)【AV×1】NTSC/PAL【コンポーネント×1】
- スピーカー
- 10W+10W
- 保存湿度(%)
- 0~90
- 出力端子
- 光デジタル音声×1:OPTICAL、イヤホン×1
- バックライト
- 直下型LED
- 入力電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 設置条件
- チルト可(±15°)
- 待機時消費電力(W)
- 0.5
- パネル駆動方式
- VA
- VESA対応
- 金具取付ピッチ:(W)600×(H)400mm、ネジ推奨サイズ:M6×14mm
- 輝度(cd/m2)
- 300(標準値)