曜日別特売
1010748 お墓・仏壇用 お供え花 2束組 アイメディア 03211386

1010748 お墓・仏壇用 お供え花 2束組 アイメディア 03211386
1010748 お墓・仏壇用 お供え花 2束組 アイメディア 03211386
1010748 お墓・仏壇用 お供え花 2束組 アイメディア 03211386
1010748 お墓・仏壇用 お供え花 2束組 アイメディア 03211386
1010748 お墓・仏壇用 お供え花 2束組 アイメディア 03211386
1010748 お墓・仏壇用 お供え花 2束組 アイメディア 03211386
1010748 お墓・仏壇用 お供え花 2束組 アイメディア 03211386

お墓・仏壇用 お供え花 2束組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は規格が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
規格
30cmタイプ
注文コード
03211386
品番
1010748
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

お墓・仏壇用のお供え花2束組。造花だから水やり要らずで、お手入れ不要!枯れる心配もなく、美しい色合いを長期間保てます。ワイヤー入りでお好みの形にアレンジ可能です。
枯れる心配がないので、長期不在する時やなかなかお墓に行けない時、暑い季節に。虫や花粉の心配もないので、お墓・仏壇を清潔に保てます。
フラワーデザイナーが監修。上品な華やかさとほどよいボリュームがあり、季節を問わず飾っていただけるアレンジです。
茎にワイヤーが入っているので、バランスやボリュームを調整して、美しく飾ることができます。
お仏壇の大きさや飾るスペースに合わせて、お好みのサイズをお選びいただけます。

用途
お墓・仏壇用
規格
30cmタイプ
材質
花・葉:ポリエステル、茎:EVA樹脂
材質(ワイヤー部)
スチール
入数
2束

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする