1010751 火を使わないLED線香 自動消灯 アイメディア 03211420

1010751 火を使わないLED線香 自動消灯 アイメディア 03211420
1010751 火を使わないLED線香 自動消灯 アイメディア 03211420
1010751 火を使わないLED線香 自動消灯 アイメディア 03211420
1010751 火を使わないLED線香 自動消灯 アイメディア 03211420
1010751 火を使わないLED線香 自動消灯 アイメディア 03211420
1010751 火を使わないLED線香 自動消灯 アイメディア 03211420
1010751 火を使わないLED線香 自動消灯 アイメディア 03211420

火を使わないLED線香 自動消灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ゴールド
内容量1個注文コード03211420品番1010751
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

消し忘れの心配無し。火を使わないLED線香です。
約10分間の自動消灯機能付きで、一人暮らしのご家庭や、小さなお子様・ペットがいるご家庭に。
火の燃え移りや、倒れた時の火事の心配がありません。煙や灰も出ず、快適にお使いいただけます。
電池式で配線不要なので、置く場所を選びません。コンパクトな仏壇にも。
線香の本数は調整可能です。

色
ゴールド
材質
ABS樹脂、アルミニウム、アクリル樹脂
電源
単4形アルカリ乾電池2本(別売)
寸法(cm)
約6.2×6.2×11.8
光源
LED
連続点灯時間
1日1回(10分後自動消灯)の使用で約2.5カ月(自社測定値、電池の種類・残量・使用状況などで異なります)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする