曜日別特売
DN9205 和衿シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03256676

製品画像

DN9205 和衿シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03256676
DN9205 和衿シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03256676

和衿シャツ(半袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード03256676品番DN9205
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

和洋を問わず幅広いシーンにマッチするモダンなシャツ。

サイズ
S
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
27.5
バスト(cm)
108
仕様
両胸ポケット(ネームループ付)、両脇スリット、比翼仕立て
色
ブラック
混率(%)
変わり織ツイル(ポリエステル100)
着丈(cm)
66
機能
ストレッチ、高通気
性別
男女兼用
袖丈
半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする