曜日別特売
RW0027 パンツ[女] アルベ(チトセ) 03256841

製品画像

RW0027 パンツ[女] アルベ(チトセ) 03256841
RW0027 パンツ[女] アルベ(チトセ) 03256841

パンツ[女]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
ウエスト(cm)70~74
股下(cm)72
ヒップ(cm)101
内容量1枚注文コード03256841品番RW0027
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

ほどよいカジュアル感があるオーバージャケット。
下のボタンは留めない着こなしがおすすめ。

サイズ
M
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
70~74
股上(cm)
31
ヒップ(cm)
101
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、後ろゴム
色
ブラック
タイプ
女性用
混率(%)
ヘビーサテン(ポリエステル65、綿35)
機能
防汚、抗菌防臭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする