曜日別特売

パンツ[女]

パンツ[女] - アルベ(チトセ)パンツ[女] - アルベ(チトセ)

ほどよいカジュアル感があるオーバージャケット。
下のボタンは留めない着こなしがおすすめ。

仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、後ろゴム
色
ブラック
タイプ
女性用
混率(%)
ヘビーサテン(ポリエステル65、綿35)
機能
防汚、抗菌防臭
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03253447RW0027S7066~7030.597
¥8,700
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
03256841RW0027M7270~7431101
¥8,700
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする