曜日別特売

オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS1204シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード03257209品番AS1204-02 LL
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,236円となります。
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

医薬品製造現場の無菌ゾーンや再生医療関連の実験室に適した高性能クリーンルーム用ウェアです。高強度な素材でオートクレーブ滅菌に対応しています。生地をレーザーで裁断しているため素材発塵を限りなく抑えています。腰裏付きの仕様で透け感を防止します。【推奨コーディネート】フード:AS4002-02(品番:4-7735-01~03)ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。
医薬品製造現場の無菌ゾーンや再生医療関連の実験室に適した高性能クリーンルーム用ウェアです。高強度な素材でオートクレーブ滅菌に対応しています。生地をレーザーで裁断しているため素材発塵を限りなく抑えています。腰裏付きの仕様で透け感を防止します。【推奨コーディネート】フード:AS4002-02(品番:4-7735-01~03)、ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)、AS6654(品番:4-7738-01~07)。

サイズ
LL
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
88~108
総丈(cm)
176
バスト(cm)
122
色
青
混率(%)
ポリエステル100
使用環境
(目安)クラス100~1000、GMP Grade A~B
裄丈(cm)
92
アズワン品番
4-7727-04
注意
※フード、マスク、手袋、ブーツは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※フード、マスク、手袋、ブーツは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする