曜日別特売

オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS173Cシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード03257261品番AS173C-01 3L
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,296円となります。
参考基準価格(税別)¥9,620販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

オートクレーブ滅菌対応のクリーンルーム用ウェアです。衿元合せ部分にはオートクレーブ滅菌耐久性の高いステンレス製のホックを使用。ウエストはひも調節式のため着用者に合ったサイズ調節が可能です。腰裏を付けて透け防止性能を持たせました。【推奨コーディネート】フード:AS417C-01 FREE(品番:4-7736-01)ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。
オートクレーブ滅菌対応のクリーンルーム用ウェアです。衿元合せ部分にはオートクレーブ滅菌耐久性の高いステンレス製のホックを使用。ウエストはひも調節式のため着用者に合ったサイズ調節が可能です。腰裏を付けて透け防止性能を持たせました。【推奨コーディネート】フード:AS417C-01 FREE(品番:4-7736-01)、ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)、AS6654(品番:4-7738-01~07)。

サイズ
3L
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
112
総丈(cm)
182
バスト(cm)
126
色
白
混率(%)
ポリエステル100
使用環境
(目安)クラス1000、GMP Grade B
裄丈(cm)
95
アズワン品番
4-7729-05
注意
※フード、手袋、靴は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※フード、手袋、靴は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする