アズワン
フレームラベル FLシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ラベルサイズ・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(250枚)
ラベルサイズ(mm)
50×70
アズワン品番
4-2745-13
注文コード
03257270
品番
FLB-5070N
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
貼り付けても粘着剤や表面基材が貼付面に残らず綺麗に剥がすことが可能です。
ボールペン・鉛筆・マジック等で記入することができます。
再剥離タイプをお求めやすい価格で!
フレーム色
青
ラベルサイズ(mm)
50×70
アズワン品番
4-2745-13
材質
表面基材/紙
使用温度範囲(℃)
-20~+70
厚さ(μm)
100-120
芯径(mm)
内径Φ25
入数
1箱 250枚入
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000