フレームラベル FLシリーズ
貼り付けても粘着剤や表面基材が貼付面に残らず綺麗に剥がすことが可能です。
ボールペン・鉛筆・マジック等で記入することができます。
- 材質
- 表面基材/紙
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+70
- 厚さ(μm)
- 100-120
- 芯径(mm)
- 内径Φ25
- 内容量
- 1箱(250枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全6種類を絞り込む
ラベルサイズ(mm)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
文房具 の新着商品
カテゴリ
























