医薬品製造現場の無菌ゾーンや再生医療関連の実験室に適した高性能クリーンルーム用ウェアです。高強度な素材でオートクレーブ滅菌に対応しています。生地をレーザーで裁断しているため素材発塵を限りなく抑えています。腰裏付きの仕様で透け感を防止します。【推奨コーディネート】フード:AS4002-02(品番:4-7735-01~03)ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。
医薬品製造現場の無菌ゾーンや再生医療関連の実験室に適した高性能クリーンルーム用ウェアです。高強度な素材でオートクレーブ滅菌に対応しています。生地をレーザーで裁断しているため素材発塵を限りなく抑えています。腰裏付きの仕様で透け感を防止します。【推奨コーディネート】フード:AS4002-02(品番:4-7735-01~03)、ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)、AS6654(品番:4-7738-01~07)。