曜日別特売

フレームラベル FLシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1箱(250枚)
ラベルサイズ(mm)
40×60
アズワン品番
4-2745-15
注文コード
03257559
品番
FLR-4060N
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

貼り付けても粘着剤や表面基材が貼付面に残らず綺麗に剥がすことが可能です。
ボールペン・鉛筆・マジック等で記入することができます。
再剥離タイプをお求めやすい価格で!

フレーム色
赤
ラベルサイズ(mm)
40×60
アズワン品番
4-2745-15
仕様
1箱 250枚入
材質
表面基材/紙
使用温度範囲(℃)
-20~+70
厚さ(μm)
100-120
芯径(mm)
内径Φ25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする