オートクレーブ滅菌対応のクリーンルーム用ウェアです。衿元合せ部分にはオートクレーブ滅菌耐久性の高いステンレス製のホックを使用。ウエストはひも調節式のため着用者に合ったサイズ調節が可能です。腰裏を付けて透け防止性能を持たせました。【推奨コーディネート】フード:AS417C-01 FREE(品番:4-7736-01)ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。
オートクレーブ滅菌対応のクリーンルーム用ウェアです。衿元合せ部分にはオートクレーブ滅菌耐久性の高いステンレス製のホックを使用。ウエストはひも調節式のため着用者に合ったサイズ調節が可能です。腰裏を付けて透け防止性能を持たせました。【推奨コーディネート】フード:AS417C-01 FREE(品番:4-7736-01)、ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)、AS6654(品番:4-7738-01~07)。