曜日別特売
BL0102 ドライ ヘビーウェイトTシャツ BLANK APPAREL 03260691

BL0102 ドライ ヘビーウェイトTシャツ BLANK APPAREL 03260691
BL0102 ドライ ヘビーウェイトTシャツ BLANK APPAREL 03260691
BL0102 ドライ ヘビーウェイトTシャツ BLANK APPAREL 03260691
BL0102 ドライ ヘビーウェイトTシャツ BLANK APPAREL 03260691
BL0102 ドライ ヘビーウェイトTシャツ BLANK APPAREL 03260691

ドライ ヘビーウェイトTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズXL
色BLACK
内容量1枚注文コード03260691品番BL0102
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

まるでコットンのような肌触り。実はポリエステル100%。そのため吸水速乾などの機能性がありつつ、綿のような風合いで、タウンユースでも違和感なく活躍します。ポリエステルをサステナブルに。あなたが選べるSDGs対応Tシャツ。BLANK APPRELは工場の繊維くずや古着をリサイクルして作られた再生ポリエステル「BRING MATERIAL」を素材の一部に使用した商品です。

色
BLACK
サイズ
XL
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
24
身幅(cm)
59
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸水速乾・UVカット・衿ぐりダブルステッチ
適応
ユニセックス
身丈(cm)
75.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする