半袖Tシャツ(男女兼用) 551050

半袖Tシャツ(男女兼用) 551050 - TULTEX(タルテックス)半袖Tシャツ(男女兼用) 551050 - TULTEX(タルテックス)半袖Tシャツ(男女兼用) 551050 - TULTEX(タルテックス)半袖Tシャツ(男女兼用) 551050 - TULTEX(タルテックス)半袖Tシャツ(男女兼用) 551050 - TULTEX(タルテックス)半袖Tシャツ(男女兼用) 551050 - TULTEX(タルテックス)

電動ファン付きウエアとの相性抜群!風が流れるTシャツ
3箇所のメッシュ切替部分から、ファンの風を効率よく取り込む構造。
細菌の増殖を制御し、嫌な臭いを抑える抗菌防臭糸を使用。
二酸化炭素排出量(kg-CO2)
3.027 (kg-CO2)
吸汗速乾
軽量素材
抗菌防臭

素材
ワッフルニット ポリエステル100%
内容量
1着
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07359602551050カスレチョコレートLL73.548106
¥4,900
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
代引不可
07359611551050ブラックS924065.5
¥4,900
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
代引不可
07359629551050ネイビーLL73.548106
¥4,900
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
代引不可
07359638551050ネイビーM964368.5
¥4,900
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
代引不可
07359656551050ブラックLL73.548106
¥4,900
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
代引不可
07359672551050カスレチョコレートM964368.5
¥4,900
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
代引不可
07359690551050カスレチョコレートS924065.5
¥4,900
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
代引不可
07359751551050ネイビーS924065.5
¥4,900
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
代引不可
07359760551050ブラックM964368.5
¥4,900
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする