UN239959 あったか裏シャギー フード付ネックウォーマー ゴートレイド 03261942

UN239959 あったか裏シャギー フード付ネックウォーマー ゴートレイド 03261942
UN239959 あったか裏シャギー フード付ネックウォーマー ゴートレイド 03261942
UN239959 あったか裏シャギー フード付ネックウォーマー ゴートレイド 03261942

あったか裏シャギー フード付ネックウォーマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ネイビー
内容量1セット(6枚)注文コード03261942品番UN239959
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
色
ネイビー
仕様
2重仕様
材質
ポリエステル100%、紐:ポリプロピレン100%
サイズ
フリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする