蓄熱プラスネックウォーマー 804

蓄熱プラスネックウォーマー 804 - カジメイク蓄熱プラスネックウォーマー 804 - カジメイク蓄熱プラスネックウォーマー 804 - カジメイク蓄熱プラスネックウォーマー 804 - カジメイク蓄熱プラスネックウォーマー 804 - カジメイク蓄熱プラスネックウォーマー 804 - カジメイク蓄熱プラスネックウォーマー 804 - カジメイク

肌触りの良い裏起毛仕様の蓄熱保温ネックウォーマーです。
光を熱に変える蓄熱機能で通常品に比べ、約6℃アップします。
全長約34cmのセミロングタイプで口元も隠せます。

サイズ
F
幅(cm)
24
混率(%)
ポリエステル95 ポリウレタン5
高さ(cm)
34
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04593457804ブラック
オープン
¥699
¥769(税込)
4日以内出荷
04593491804ライトグレー
オープン
¥699
¥769(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする