ゴートレイド
あったか裏シャギー フード付ネックウォーマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6枚)
注文コード
03262188
品番
UN239942
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
色
ブラック
仕様
2重仕様
材質
ポリエステル100%、紐:ポリプロピレン100%
サイズ
フリー