WGJ555091 [ウィード/Wonder Grip] 15G ニトリルゴム背抜き手袋 背抜き手袋 作業用手袋 Sサイズ WGJ-555 Duo (5双入り) ウィード(Wonder Grip) 03264236

 

WGJ555091 [ウィード/Wonder Grip] 15G ニトリルゴム背抜き手袋 背抜き手袋 作業用手袋 Sサイズ WGJ-555 Duo (5双入り) ウィード(Wonder Grip) 03264236
WGJ555091 [ウィード/Wonder Grip] 15G ニトリルゴム背抜き手袋 背抜き手袋 作業用手袋 Sサイズ WGJ-555 Duo (5双入り) ウィード(Wonder Grip) 03264236
WGJ555091 [ウィード/Wonder Grip] 15G ニトリルゴム背抜き手袋 背抜き手袋 作業用手袋 Sサイズ WGJ-555 Duo (5双入り) ウィード(Wonder Grip) 03264236
WGJ555091 [ウィード/Wonder Grip] 15G ニトリルゴム背抜き手袋 背抜き手袋 作業用手袋 Sサイズ WGJ-555 Duo (5双入り) ウィード(Wonder Grip) 03264236
WGJ555091 [ウィード/Wonder Grip] 15G ニトリルゴム背抜き手袋 背抜き手袋 作業用手袋 Sサイズ WGJ-555 Duo (5双入り) ウィード(Wonder Grip) 03264236
WGJ555091 [ウィード/Wonder Grip] 15G ニトリルゴム背抜き手袋 背抜き手袋 作業用手袋 Sサイズ WGJ-555 Duo (5双入り) ウィード(Wonder Grip) 03264236

[ウィード/Wonder Grip] 15G ニトリルゴム背抜き手袋 背抜き手袋 作業用手袋 Sサイズ WGJ-555 Duo (5双入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1袋(5双)注文コード03264236品番WGJ555091
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

【特長】
・ワンダーグリップWG-555 デュオは、メーカーの革新的なデュアライナーをベースにしています。
・ナイロンニットの手首が手の中央まであり、ぴったりとしっかりとフィットし、指の関節と指の通気性のあるマイクロファイバーニットライナーが優れた器用さを提供します。
・WG-555 Duo の通気性フォームニトリルコーティングは、手を乾いた状態に保ち、さまざまな用途で優れたグリップ力を維持できるため、毎日の仕事の課題を克服できます。
【仕様】EN388:2016/4121X
・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリウレタン、ナイロン
・コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
【サイズ】全長:約235mm 中指の長さ:約73mm 掌周り:約160mm【厚さ】約1.35mm
・【ゲージ】15ゲージ

用途
用途:航空業界、機械産業、組立作業、自動車業界、食品業界、倉庫作業、物流作業
サイズ
L
色
グレー/ブラック
入数(双)
5
注意
※注意:・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。・熱いものには触れないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする