WGJ522W091 [ウィード/Wonder Grip] 13G ニトリルゴム 背抜き手袋 作業用手袋 ニトリル光面 Sサイズ WGJ-522 Bee-Tough (5双入り) ウィード(Wonder Grip) 03264261

 

WGJ522W091 [ウィード/Wonder Grip] 13G ニトリルゴム 背抜き手袋 作業用手袋 ニトリル光面 Sサイズ WGJ-522 Bee-Tough (5双入り) ウィード(Wonder Grip) 03264261
WGJ522W091 [ウィード/Wonder Grip] 13G ニトリルゴム 背抜き手袋 作業用手袋 ニトリル光面 Sサイズ WGJ-522 Bee-Tough (5双入り) ウィード(Wonder Grip) 03264261
WGJ522W091 [ウィード/Wonder Grip] 13G ニトリルゴム 背抜き手袋 作業用手袋 ニトリル光面 Sサイズ WGJ-522 Bee-Tough (5双入り) ウィード(Wonder Grip) 03264261
WGJ522W091 [ウィード/Wonder Grip] 13G ニトリルゴム 背抜き手袋 作業用手袋 ニトリル光面 Sサイズ WGJ-522 Bee-Tough (5双入り) ウィード(Wonder Grip) 03264261

[ウィード/Wonder Grip] 13G ニトリルゴム 背抜き手袋 作業用手袋 ニトリル光面 Sサイズ WGJ-522 Bee-Tough (5双入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1袋(5双)注文コード03264261品番WGJ522W091
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

【特長】
・ワンダーグリップWG-522W ビータフは、Bee-series編み技術とニトリルコーティングを組み合わせ、耐油性と最適な長期持続グリップを提供します。
・手袋の上部は超軽量ライナーで作られており、高いねじれ耐性と比類のない通気性を備えています。
・Bee-series編み技術は、手のひらに独特の形状を作り出し、コーティング自体によってもたらされる摩擦係数を最大化します。
・グローブの下部には DuaLinerテクノロジーの恩恵があり、手の甲に特別なサポートが施されており、ぴったりとしっかりとしたフィット感が保証されます。
・Bee-series、DuaLiner、ニトリルコーティングを備えた WG-522W Bee-Tough は、油っぽい環境での作業における快適さの新しい基準を打ち立てます。
【仕様】EN388:2016/4121X
・コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエステル
・【サイズ】全長:約235mm 中指の長さ:約75mm 掌周り:約170mm
・【厚さ】約1.35mm
・【ゲージ】13ゲージ

用途
用途:組立、建築・公共工事、倉庫作業、物流作業
サイズ
L
色
ブルー
入数(双)
5
注意
※注意:・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。・熱いものには触れないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする