曜日別特売
XS413530R LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 03264970

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3000
消費電力(W)22.3
色マットブラック
光束(Lm)1469
1469
1547
1508
977
2039
2378
1260
1454
1047
2049
1511
1514
2033
1127
469
1007
398
2458
2367
1116
2122
1061
2242
796
2222
1004
2162
2032
2098
2285
946
内容量1台注文コード03264970品番XS413530R
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
長さ(mm)
129
質量(kg)
0.8
色
マットブラック
消費電力(W)
22.3
首振角度(°)
90
取付方式
レール取付専用
規格
R15クラス2
色温度(K)
3000
光束(Lm)
1469
外径(mm)
67
回転角度(°)
360
演色性(Ra)
94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする