サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
光束
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
436
注文コード
03265022
品番
OG264267R1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥55,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
消費電力(W)
7.4
電気容量
11VA(100V)
色温度(K)
5000
光束(Lm)
436
回転角度(°)
360
仕様
人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、調光器不可
長さ(mm)
100
幅(mm)
Φ53
質量(kg)
1.1
材質(本体)
アルミダイカスト
構造
防雨型
首振角度(°)
95
材質(カバー)
強化ガラス(透明)
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
別売品番
絶縁台:PF298W
演色性(Ra)
94
注意
※microSDカードを別途ご用意ください