曜日別特売
XS412606R LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 03265426

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
光束(Lm)
2098
注文コード
03265426
品番
XS412606R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
長さ(mm)
131
質量(kg)
1
色
マットブラック
消費電力(W)
22
首振角度(°)
90
取付方式
レール取付専用
規格
R15クラス2
色温度(K)
3500
光束(Lm)
2098
外径(mm)
82
回転角度(°)
360
演色性(Ra)
94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする