サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
光束
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
529
注文コード
03265469
品番
OG264224R1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥65,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
消費電力(W)
8
電気容量
12VA(100V)
色温度(K)
2700
光束(Lm)
529
回転角度(°)
360
仕様
顔識別カメラ付、コーキングレス型、高演色LED、LDR50W相当、電球色、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、調光器不可
材質
アルミダイカスト、アクリル(乳白)
色
マットシルバー
構造
防雨型
首振角度(°)
95
光源寿命
40000時間
別売品番
絶縁台:PF298W
演色性(Ra)
94
注意
※microSDカードを別途ご用意ください