曜日別特売
OG264248R1 LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 03265801

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
光束(Lm)
872
注文コード
03265801
品番
OG264248R1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥81,300販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980
消費電力(W)
13.4
電気容量
18VA(100V)
色温度(K)
5000
光束(Lm)
872
回転角度(°)
200
仕様
顔識別カメラ付、コーキングレス型、高演色LED、LDR50W相当、昼白色、LED×2、顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、調光器不可
長さ(mm)
100
幅(mm)
Φ53
質量(kg)
1.6
色
マットシルバー
材質(本体)
アルミダイカスト
規格
R15クラス2
首振角度(°)
95
材質(カバー)
強化ガラス(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)
65
光源寿命
40000時間
別売品番
絶縁台:PF298W
演色性(Ra)
94
注意
※microSDカードを別途ご用意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする