曜日別特売
OG264253R1 LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 03265810

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光束(Lm)
796
注文コード
03265810
品番
OG264253R1
参考基準価格(税別)¥76,300販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
消費電力(W)
12.8
電気容量
17VA(100V)
色温度(K)
2700
光束(Lm)
796
回転角度(°)
200
仕様
人検知カメラ付、コーキングレス型、高演色LED、JDR50W×2灯相当、電球色、LED×2、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、調光器不可
長さ(mm)
100
幅(mm)
Φ53
質量(kg)
1.6
色
ブラック
材質(本体)
アルミダイカスト
規格
R15クラス2
首振角度(°)
95
材質(カバー)
強化ガラス(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.1
光源寿命
40000時間
別売品番
絶縁台:PF298W
演色性(Ra)
94
注意
※microSDカードを別途ご用意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする