サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
光束
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
1508
注文コード
03265862
品番
XS413537R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
長さ(mm)
129
質量(kg)
0.8
色
オフホワイト
消費電力(W)
22.3
首振角度(°)
90
取付方式
レール取付専用
規格
R15クラス2
色温度(K)
3000
光束(Lm)
1508
外径(mm)
67
回転角度(°)
360
演色性(Ra)
94