曜日別特売
OG264274R1 LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 03266266

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
消費電力(W)10.6
色ブラック
光束(Lm)796
796
1547
977
1469
2039
2378
1260
1454
1047
2049
1511
1514
2033
1127
469
1007
398
2458
2367
1508
1116
2122
1061
2242
2222
1004
2162
2032
2098
2285
946
内容量1台注文コード03266266品番OG264274R1
参考基準価格(税別)¥51,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
長さ(mm)
100
質量(kg)
1.5
色
ブラック
消費電力(W)
10.6
首振角度(°)
95
仕様
人感センサー付、コーキングレス型、高演色LED、JDR50W×2灯相当、電球色、LED×2、人感センサーON-OFF型、調光器不可
幅(mm)
Φ53
材質(本体)
アルミダイカスト
電気容量
15VA(100V)
色温度(K)
2700
材質(カバー)
強化ガラス(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)
75
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
796
回転角度(°)
200
別売品番
絶縁台:PF298W
演色性(Ra)
94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする