曜日別特売
N-7983 PPマルチバスケットⅢ深型フタ付 パール金属 03268698

 

N-7983 PPマルチバスケットⅢ深型フタ付 パール金属 03268698
N-7983 PPマルチバスケットⅢ深型フタ付 パール金属 03268698
N-7983 PPマルチバスケットⅢ深型フタ付 パール金属 03268698

PPマルチバスケットⅢ深型フタ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色ブラウン
内容量1個注文コード03268698品番N-7983
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

そのまま使っても、カラーボックスに入れても、マルチに使えます。

色
ブラウン
材質
本体:ポリプロピレン、枠:スチール、取っ手:PVC
質量(g)
680
寸法
深型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×260×265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする