パール金属
PPマルチバスケットⅢ深型フタ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
アイボリー
ブラウン
アイボリー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03268820
品番
N-7982
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
そのまま使っても、カラーボックスに入れても、マルチに使えます。
色
アイボリー
材質
本体:ポリプロピレン、枠:スチール、取っ手:PVC
質量(g)
680
寸法
深型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×260×265