曜日別特売
kcgo-1026 コボサンクス フル(カゴ台車用前カバー) 五常 03269161

 

kcgo-1026 コボサンクス フル(カゴ台車用前カバー) 五常 03269161
kcgo-1026 コボサンクス フル(カゴ台車用前カバー) 五常 03269161
kcgo-1026 コボサンクス フル(カゴ台車用前カバー) 五常 03269161
kcgo-1026 コボサンクス フル(カゴ台車用前カバー) 五常 03269161
kcgo-1026 コボサンクス フル(カゴ台車用前カバー) 五常 03269161
kcgo-1026 コボサンクス フル(カゴ台車用前カバー) 五常 03269161
kcgo-1026 コボサンクス フル(カゴ台車用前カバー) 五常 03269161
kcgo-1026 コボサンクス フル(カゴ台車用前カバー) 五常 03269161
kcgo-1026 コボサンクス フル(カゴ台車用前カバー) 五常 03269161
kcgo-1026 コボサンクス フル(カゴ台車用前カバー) 五常 03269161
kcgo-1026 コボサンクス フル(カゴ台車用前カバー) 五常 03269161
kcgo-1026 コボサンクス フル(カゴ台車用前カバー) 五常 03269161

コボサンクス フル(カゴ台車用前カバー)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03269161
品番
kcgo-1026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

様々なサイズのカゴ台車に対応しており、荷物が飛び出した場合はカバーが形を変えてガード。またカバーのセンターと両サイドに樹脂バーが入っているため、よれずに形をキープ。荷崩れを防ぎます。
取り付けもマジックテープで接着するだけなのでラクラク。使わない時は背面に回して保管できるので、紛失の心配もありません。
ストレッチフィルムの代用品としても大活躍。買い足しにかかるコストの削減だけでなく、ゴミの廃棄量を大幅に減らすことができ、CO2削減にも繋がります。
2つ折りになったことで、積む前から取り付けが可能に!荷物がより入れやすくなるほか、荷物の量に合わせてマルチに活躍します。
一般規格のシートベルトと同じ生地を採用。破れにくく、より長い間安心してご使用頂けます。
強い衝撃で生地が外れてしまうのを防ぐため縫製方法も改善。安心安全にお使い頂けるよう丁寧な加工を施しています。

用途
W800~W1100カゴ台車用
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)
前カバー本体:1100×1314(網目100mm)
自重(kg)
1.5
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※台車は別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,940/税込¥5,434
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする