曜日別特売
kcgo-1039 カゴ台車用防塵・防滴カバー 五常 03269188

 

kcgo-1039 カゴ台車用防塵・防滴カバー 五常 03269188
kcgo-1039 カゴ台車用防塵・防滴カバー 五常 03269188
kcgo-1039 カゴ台車用防塵・防滴カバー 五常 03269188
kcgo-1039 カゴ台車用防塵・防滴カバー 五常 03269188
kcgo-1039 カゴ台車用防塵・防滴カバー 五常 03269188
kcgo-1039 カゴ台車用防塵・防滴カバー 五常 03269188

カゴ台車用防塵・防滴カバー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03269188
品番
kcgo-1039
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

ダブルファスナー仕様で大きく開くので中の荷物を取り出しやすくなりました!
防塵・防滴を目的としたカゴ台車専用カバーです。急な雨からも一時的にお荷物を守ることができます。(完全防水ではございません)
サイズ等の微調整を行っており、カゴ台車への取り付けもスムーズに行うことができます。
前面が半透明となり、保管している物がファスナーを開けなくても確認可能で作業効率アップ!!

用途
W850以下カゴ台車用
厚さ(mm)
約0.4
色
前面:半透明/前面以外:ブラック
外寸(mm)
W900×D700×H1550
素材
前面:PVC/前面以外:PP
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※台車は別売です。
※完全防水ではございません。使用環境、使用状況により、中に水が浸入することがございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,940/税込¥5,434
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする