96030 電流クランププローブ(200A用 横河計測 03269538

電流クランププローブ(200A用

商品レビューを投稿する
65日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃65日以内出荷とは
この商品は測定範囲など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
測定範囲(A)
AC 200
注文コード
03269538
品番
96030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
測定範囲(A)
AC 200
出力電圧
AC 500mV
確度(℃)
振幅:±0.5% of rd(入力により異なります
周波数範囲
20 Hz~20 kHz
測定可能導体径(Φmm)
30
最高使用回路電圧(V)
AC 600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする